{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 100 mm | |
zakres mocowania b l | 0 mm - 82 mm | |
zakres mocowania b ll | 78 mm - 162 mm | |
siła mocowania | 30 kN | |
masa | 18 kg | |
wysokość korpusu c | 87 mm | |
wysokość szczęk C | 32 mm | |
wysokość podpory G -0,05 | 53,5 mm | |
L4 | 419 mm - 581 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | HD-Allmatic | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362250 100 | |
EAN / GTIN | 4250364400183 | |
Numer producenta | 6921011000055 |