{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 125 mm | |
zakres mocowania b l | 0 mm - 102 mm | |
zakres mocowania b ll | 98 mm - 202 mm | |
siła mocowania | 40 kN | |
masa | 30 kg | |
wysokość korpusu c | 120 mm | |
wysokość szczęk C | 40 mm | |
wysokość podpory G -0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | HD-Allmatic | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Numer producenta | 6921021000055 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Imadła HD ze wspomaganiem siły, bez płyty obrotowej 125 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
14 902,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
12 082,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk | 125 | 125 |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
masa | 30 | 25 |
siła mocowania | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
zakres mocowania b l | 0 ;102 | 0 ;105 |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe |