{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 160 mm | |
zakres mocowania b l | 0 mm - 104 mm | |
zakres mocowania b ll | 102 mm - 207 mm | |
zakres mocowania b III | 205 mm - 310 mm | |
siła mocowania | 50 kN | |
masa | 60 kg | |
wysokość korpusu c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
wysokość szczęk C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
wysokość podpory G ±0,02 | 83,5 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | uchwyt HD | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362075 160 | |
EAN / GTIN | 2050001760869 | |
Numer producenta | 362075 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Imadła HD ze wspomaganiem siły nacisku, bez płyty obrotowej 160 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
14 007,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
15 837,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk | 160 | 160 |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | uchwyt HD | HD-HOLEX |
masa | 60 | 50 |
wysokość korpusu c | 133 | 130 |
siła mocowania | 50 | 50 |
L4 | 507 ;817 | 575 ;880 |
zakres mocowania b l | 0 ;104 | 0 ;155 |