Imadła HD ze wspomaganiem siły nacisku, bez płyty obrotowej, szerokość szczęk: 113mm

Nr art.: 362075 113
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 113 mm
zakres mocowania b l 0 mm - 56 mm
zakres mocowania b ll 52 mm - 113 mm
zakres mocowania b III 109 mm - 170 mm
siła mocowania 30 kN
masa 24 kg
wysokość korpusu c 97 mm
H 55 mm
wysokość szczęk C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
wysokość podpory G ±0,02 65,5 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem uchwyt HD
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362075 113
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001760845
Kopiuj
Numer producenta 362075 113
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Korpus i ruchome sanie górne z żeliwa sferoidalnego GGG 60, prowadnice hartowane i szlifowane.
  • Mechaniczno-hydrauliczny wzmacniacz siły z możliwością dokładnego wyboru siły nacisku.
  • Bezobsługowy, całkowicie zamknięty mechanizm wspomagania wrzeciona.
  • Seryjnie z hartowanymi i szlifowanymi, gładkimi szczękami dociskowymi.
  • Dolna część z rowkiem podłużnym i poprzecznym umożliwia dokładne i szybkie ustawianie imadła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

Wykonanie - ilustracja:

Wymienne szczęki
Szybkie przestawianie rozwartości szczęk.
Wstępne nastawienie siły nacisku.

Zastosowanie:

Do bezwibracyjnego i pewnego mocowania podczas obróbki przy największych obrotach i z dużymi siłami posuwu. Szybkie mocowanie za pomocą korby ręcznej.

W dostawie:

1 para rowkowanych szczęk mocujących (powierzchnia tylna gładka), korba ręczna.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki wymienne nr 362076; 362077; 362079, płyta obrotowa nr 362073.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka