{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 135 mm | |
zakres mocowania b l | 0 mm - 72 mm | |
zakres mocowania b ll | 69 mm - 147 mm | |
zakres mocowania b III | 144 mm - 220 mm | |
siła mocowania | 40 kN | |
masa | 39 kg | |
wysokość korpusu c | 112 mm | |
H | 70 mm | |
wysokość szczęk C | 39,6 mm | |
L4 | 461 mm - 679 mm | |
wysokość podpory G ±0,02 | 72,5 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | uchwyt HD | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362075 135 | |
EAN / GTIN | 2050001760852 | |
Numer producenta | 362075 135 |