Imadła modułowe, szerokość szczęk A: 200/4mm

Nr art.: 362110 200/4
Nowy produkt
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 200 mm
masa 74 kg
Długość całkowita L 695 mm
zakres mocowania b 400 mm
wysokość korpusu G 70 mm
wysokość szczęk C 65 mm
rowek pasowany wzdłużny l 16 mm
rowek pasowany poprzeczny n 16 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Gerardi 200
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362110 200/4
EAN / GTIN 4067263107156
Numer producenta 362110 200/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • imadła maszynowe ze szczękami dociskowymi 
  • łatwe mocowanie mechaniczne (do 3,5 t)
  • łatwa regulacja rozwartości 
  • utwardzane dyfuzyjnie HRC 60
  • równoległość 0,02 mm.

W dostawie:

Ogranicznik obrabianych przedmiotów, 2 wpusty przesuwne zbliżone do nr 362160, wielk. 18/16. 1 klucz mocujący  do śrub sześciokątnych, 4 łapy mocujące.

Wskazówka:

Inne kamienie do imadeł zob. nr 362160.