{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 125 mm | |
masa | 18,5 kg | |
Długość całkowita L | 345 mm | |
zakres mocowania b | 150 mm | |
wysokość korpusu G | 40 mm | |
wysokość szczęk C | 40 mm | |
rowek pasowany wzdłużny l | 16 mm | |
rowek pasowany poprzeczny n | 16 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Modular HOLEX 125 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu |
362110 125
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197708229
Kopiuj |
|
Numer producenta |
362110 125
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |