{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 200 mm | |
masa | 69 kg | |
Długość całkowita L | 595 mm | |
zakres mocowania b | 300 mm | |
wysokość korpusu G | 70 mm | |
wysokość szczęk C | 65 mm | |
rowek pasowany wzdłużny l | 16 mm | |
rowek pasowany poprzeczny n | 16 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Gerardi 200 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362110 200/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107149 | |
Numer producenta | 362110 200/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |