{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 150 mm | |
masa | 37,5 kg | |
Długość całkowita L | 520 mm | |
zakres mocowania b | 300 mm | |
wysokość korpusu G | 50 mm | |
wysokość szczęk C | 50 mm | |
rowek pasowany wzdłużny l | 16 mm | |
rowek pasowany poprzeczny n | 16 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Modular HOLEX 150 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362110 150/3 | |
EAN / GTIN | 4045197708243 | |
Numer producenta | 362110 150/3 |