{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Gerardi 150 | |
szerokość szczęk A | 150 mm | |
masa | 40 kg | |
Długość całkowita L | 520 mm | |
zakres mocowania b | 300 mm | |
wysokość korpusu G | 50 mm | |
wysokość szczęk C | 50 mm | |
rowek pasowany wzdłużny l | 16 mm | |
rowek pasowany poprzeczny n | 16 mm | |
maks. siła mocowania przy 80 Nm | 30 kN | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Gerardi 150 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362100 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001077493 | |
Numer producenta | 3.03.30000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Imadła modułowe, szerokość szczęk A: 150/3mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
5 099,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
4 004,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk A | 150 mm | 150 mm |
wysokość szczęk C | 50 mm | 50 mm |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
masa | 40 kg | 37,5 kg |
wysokość korpusu G | 50 mm | 50 mm |
rowek pasowany wzdłużny l | 16 mm | 16 mm |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe |