{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Gerardi 150 | |
szerokość szczęk A | 150 mm | |
masa | 32 kg | |
Długość całkowita L | 580 mm | |
zakres mocowania b | 360 mm | |
wysokość korpusu G | 50 mm | |
wysokość szczęk C | 50 mm | |
rowek pasowany wzdłużny l | 16 mm | |
rowek pasowany poprzeczny n | 16 mm | |
maks. siła mocowania przy 80 Nm | 30 kN | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Gerardi 150 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362105 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001774279 | |
Numer producenta | 3.23.20000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Imadła modułowe, długie 150/2 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
7 632,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
3 351,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
Długość całkowita L | 580 | 420 |
masa | 32 | 34 |
rowek pasowany wzdłużny l | 16 | 16 |
rowek pasowany poprzeczny n | 16 | 16 |
zakres mocowania b | 360 | 200 |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe |