{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Gerardi 125 | |
szerokość szczęk A | 125 mm | |
masa | 18,3 kg | |
Długość całkowita L | 520 mm | |
zakres mocowania b | 320 mm | |
wysokość korpusu G | 40 mm | |
wysokość szczęk C | 40 mm | |
rowek pasowany wzdłużny l | 16 mm | |
rowek pasowany poprzeczny n | 16 mm | |
maks. siła mocowania przy 60 Nm | 25 kN | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Gerardi 125 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu |
362105 125
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001774262
Kopiuj |
|
Numer producenta |
3.22.10000
Kopiuj |
|
Manufacturer | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com |