{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Gerardi 200 | |
szerokość szczęk A | 200 mm | |
masa | 74 kg | |
Długość całkowita L | 695 mm | |
zakres mocowania b | 400 mm | |
wysokość korpusu G | 70 mm | |
wysokość szczęk C | 65 mm | |
rowek pasowany wzdłużny l | 16 mm | |
rowek pasowany poprzeczny n | 16 mm | |
maks. siła mocowania przy 120 Nm | 40 kN | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Gerardi 200 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362100 200/4 | |
EAN / GTIN | 2050001719539 | |
Numer producenta | 3.05.40000, T.5/400 |