{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 160M | |
masa | 68 kg | |
Długość całkowita L | 587 mm | |
długość korpusu a | 530 mm | |
szerokość korpusu B | 164 mm | |
wysokość korpusu c | 115 mm | |
f | 21 mm | |
g | 30 mm | |
Rowek wzdłużny | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Rowek poprzeczny | 20 mm | |
r | 164 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Titan2/TitanSense | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 361302 160M | |
EAN / GTIN | 4250364402903 | |
Numer producenta | 6921848000055 |