{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 125K | |
masa | 22 kg | |
Długość całkowita L | 318 mm | |
długość korpusu a | 280 mm | |
szerokość korpusu B | 126 mm | |
wysokość korpusu c | 100 mm | |
f | 21 mm | |
g | 24 mm | |
Rowek wzdłużny | 20 mm | |
m | 139 mm | |
Rowek poprzeczny | 20 mm | |
r | 77 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Titan2/TitanSense | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu |
361302 125K
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4250364402361
Kopiuj |
|
Numer producenta |
6921738000055
Kopiuj |
|
Manufacturer | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |