{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 125M | |
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
masa | 30 kg | |
Długość całkowita L | 455 mm | |
długość korpusu a | 398 mm | |
szerokość korpusu B | 126 mm | |
wysokość korpusu c | 100 mm | |
f | 21 mm | |
g | 24 mm | |
Rowek wzdłużny | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Rowek poprzeczny | 20 mm | |
r | 118 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Titan2/TitanSense | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 361302 125M | |
EAN / GTIN | 4250364402378 | |
Numer producenta | 6921838000755 |