ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym, Typ: 12M10

Nr art.: 360025 12M10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
⌀ centrowania D 12 mm
Tolerancja ⌀ zewn. k6
gwint M1 zewnętrzny M10
gwint M2 zewnętrzny M10
odpowiednie do gniazd mocujących o ⌀ 120 mm
Rodzaj produktu sworznia mocującego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360025 12M10
EAN / GTIN 4045197373281
Numer producenta 360025 12M10

Opis

Wykonanie:

Z gwintem wewnętrznym i odpowiednim wkrętem bez łba
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie