ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym 25M10

Nr art.: 360025 25M10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria ZeroClamp
    ⌀ centrowania D 25 mm
    Tolerancja ⌀ zewn. h6
    gwint M1 zewnętrzny M10
    gwint M2 zewnętrzny M12
    odpowiednie do gniazd mocujących o ⌀ 120 mm
    Rodzaj produktu sworznia mocującego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 360025 25M10
    EAN / GTIN 4045197885333
    Numer producenta 360025 25M10

    Opis

    Wykonanie:

    Z gwintem wewnętrznym i odpowiednim wkrętem bez łba
    Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie