ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym, Typ: 25M16/138

Nr art.: 360025 25M16/138
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
⌀ centrowania D 25 mm
Tolerancja ⌀ zewn. k6
gwint M1 zewnętrzny M16
gwint M2 zewnętrzny M16
odpowiednie do gniazd mocujących o ⌀ 138 mm
Rodzaj produktu sworznia mocującego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360025 25M16/138
EAN / GTIN 4045197577146
Numer producenta 360025 25M16/138

Opis

Wykonanie:

Z gwintem wewnętrznym i odpowiednim wkrętem bez łba
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka