Przyrządy mocujące stałe 1

Nr art.: 360060 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
⌀ zewn. D 80 mm
długość L 144 mm
szerokość B 99 mm
wysokość H 100 mm
moment obrotowy 10 Nm
typ 1
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360060 1
EAN / GTIN 4045197816139
Numer producenta 360060 1

Opis

Wykonanie:

  • Stalowy korpus podstawy z pełnym stożkiem stalowym.
  • Mechaniczny mechanizm zaciskowy .
  • Przez dokręcanie bocznej śruby mocującej detal jest wciągany osiowo 2 klinami zaciskowymi, za pomocą odpowiednich sworzni mocujących i mocowany.
  • Mocowanie za pomocą łap mocujących, nakrętek teowych albo układu mocowania z punktem zerowym, za pomocą sworznia mocującego nr 360066.
  • Otwór dla układu mocowania z punktem zerowym już istnieje.
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Proste i łatwe pozycjonowanie na stole maszynowym. Mocowanie skomplikowanych części konstrukcyjnych np. w wykonywaniu form.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025 do wielk 120, klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60. element wysokościowy nr 360068.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka