{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 8 | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 8 mm | |
⌀ zewnętrzna | 29,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 57,5 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |
Numer artykułu | 342215 8 | |
EAN / GTIN | 4019208066974 | |
Numer producenta | 245550 |