• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima 6/10

Nr art.: 342215 6/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6/10
zakres mocowania 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ zewnętrzna 29,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego 52,5 mm
uchwytów ze stożkiem B 10
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 10,094 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych S1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 342215 6/10
EAN / GTIN 4019208067018
Numer producenta 245586

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.
Prawo- i lewobieżne.
Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.