{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 16/18 | |
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
⌀ zewnętrzna | 56,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 98 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 18 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 17,78 mm | |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S3 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |
Numer artykułu | 342215 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208018201 | |
Numer producenta | 72825 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, Typ: 16/18
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
493,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
395,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 56,5 mm | 50 mm |
uchwytów ze stożkiem | B 18 | B 18 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 17,78 mm | 17,78 mm |
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
typ | 16/18 | 16/18 |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S3 | S3 |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |