{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 10/12 | |
zakres mocowania | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 34,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 60,5 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |
Numer artykułu | 342215 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018041 | |
Numer producenta | 72653 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, Typ: 10/12
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
207,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
166,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 34,5 mm | 33,5 mm |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | B 12 |
dł. uchwytu zamkniętego | 60,5 mm | 61,4 mm |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | 12,065 mm |
zakres mocowania | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | S2 |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |