{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 10-3/8 | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 40 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 66 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 73,7 mm | |
adapter | 3/8-24 cal | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341610 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208067711 | |
Numer producenta | 249910 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowe uchwyty wiertarskie Supra, Typ: 10-3/8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
490,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
371,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | 3/8-24 cal | 3/8-24 cal |
⌀ zewnętrzna | 40 mm | 39 mm |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 66 mm | 71 mm |
dł. uchwytu zamkniętego | 73,7 mm | 83 mm |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |