{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 13-3/8 | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 40,2 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 76,3 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 83,6 mm | |
adapter | 3/8-24 cal | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Numer producenta | 871049 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowe uchwyty wiertarskie Supra, Typ: 13-3/8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
487,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
368,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | 3/8-24 cal | 3/8-24 cal |
⌀ zewnętrzna | 40,2 mm | 43 mm |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 76,3 mm | 79 mm |
dł. uchwytu zamkniętego | 83,6 mm | 90 mm |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
typ | 13-3/8 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |