{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 16-5/8 | |
zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | |
⌀ zewnętrzna | 46 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 87,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 97,5 mm | |
adapter | 5/8-16 cal | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341610 16-5/8 | |
EAN / GTIN | 4019208189956 | |
Numer producenta | 871063 |