{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 13-1/2 | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42,8 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 76 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 83,3 mm | |
adapter | 1/2-20 cal | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341610 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208067704 | |
Numer producenta | 249804 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowe uchwyty wiertarskie Supra, Typ: 13-1/2
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
531,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
401,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | 1/2-20 cal | 1/2-20 cal |
⌀ zewnętrzna | 42,8 mm | 43 mm |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 76 mm | 79 mm |
dł. uchwytu zamkniętego | 83,3 mm | 90 mm |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
typ | 13-1/2 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |