{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M4 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M6 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 4,5 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 12 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 12 mm | |
przedłużka K2 | 9 mm | |
przedłużka L2 | 45 mm | |
przedłużka L3 | 145 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338460 3 | |
EAN / GTIN | 4045197953100 | |
Numer producenta | 338460 3 |