Przedłużka gwintownika z uchwytem szybkomocującym, Typ: 2

Nr art.: 338460 2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 M3
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
dla ⌀ chwytu gwintu d2 3,5 mm
Przedłużka ⌀ D3 12 mm
⌀ przedłużki D4 12 mm
przedłużka K2 9 mm
przedłużka L2 45 mm
przedłużka L3 145 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338460 2
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197953094
Kopiuj
Numer producenta 338460 2
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • wersja długa
  • moment obrotowy przenoszony przez czworokąt
  • przedni koniec przedłużki jest wyposażony wuchwyt szybkowymienny
  • tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu może być ona mocowana również w wkładkach szybkowymiennych dla gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER dla gwintowników, z czworokątem.

Zaleta:

  • szybka i powtarzalna wymiana gwintowników za pomocą szybkowowymiennej złączki
  • możliwość prawie dowolnego łączenia przedłużek dzięki identycznej średnicy D3 lub zabierakowi czworokątnemu K2.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Pasuje do:

Uchwyt wkładek szybkowymiennych do gwintowników lub tulejek zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka