{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 18 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 29 mm | |
przedłużka K2 | 14,5 mm | |
przedłużka L2 | 49 mm | |
przedłużka L3 | 149 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338460 13 | |
EAN / GTIN | 4045197953209 | |
Numer producenta | 338460 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Przedłużka gwintownika z uchwytem szybkomocującym, Typ: 13
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
1 462,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||||
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22-M24 | M22-M24 | M22 − M24 |
Przedłużka ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
przedłużka K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
przedłużka L2 | 49 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
przedłużka L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka | przedłużka | przedłużka |