{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M20 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 16 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 26 mm | |
przedłużka K2 | 14,5 mm | |
przedłużka L2 | 49 mm | |
przedłużka L3 | 149 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197953193 | |
Numer producenta | 338460 12 |