{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M4 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M6 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 4,5 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 6 mm | |
przedłużka K2 | 4,9 mm | |
przedłużka L2 | 60 mm | |
przedłużka L3 | 130 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338420 3 | |
EAN / GTIN | 4045197812230 | |
Numer producenta | 338420 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Przedłużka gwintownika Z powierzchnią HB, Typ: 3 |
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
860,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|||
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Przedłużka ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
przedłużka L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
przedłużka L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka | przedłużka | przedłużka |