{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M14 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 11 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 12 mm | |
przedłużka K2 | 9 mm | |
przedłużka L2 | 90 mm | |
przedłużka L3 | 130 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197812445 | |
Numer producenta | 338420 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Przedłużka gwintownika Z powierzchnią HB, Typ: 9 |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
948,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|||
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Przedłużka ⌀ D3 | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm |
przedłużka K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
przedłużka L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
przedłużka L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka | przedłużka | przedłużka |