{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M4 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 2,8 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 6 mm | |
przedłużka K2 | 4,9 mm | |
przedłużka L2 | 60 mm | |
przedłużka L3 | 130 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu |
338420 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197812216
Kopiuj |
|
Numer producenta |
338420 1
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |