{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M6 – M20 | |
adapter | BT 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar | |
kompensacja długości przy nacisku | 0,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 0,5 mm | |
⌀ zewn. D | 45 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 42 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
Kształt | AD | |
Rodzaj produktu | Aparaty do gwintowania |
Numer artykułu | 338193 25 | |
EAN / GTIN | 4067263558972 | |
Numer producenta | 338193 25 |