{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M6 – M20 | |
adapter | BT 50 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
kompensacja długości przy nacisku | 12,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 12,5 mm | |
⌀ zewn. D | 55 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 31 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 83 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334670 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488534 | |
Numer producenta | 334670 M6-20 |