Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi 64,5 mm

Nr art.: 329934 64,5
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
⌀ zaciskania 64,5 mm
adapter SK 65
powierzchnia mocowania rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
twardość 60 HR
profil okrągłe
długość L 58 mm
Rodzaj produktu Głowice mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329934 64,5
EAN / GTIN 2050001076779
Numer producenta SK65BZIR64,5

Opis

Wykonanie:

Z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.
Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mmW zamówieniu podawać żądaną  mocowania.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka