Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi 20 mm

Nr art.: 329934 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zaciskania 20 mm
    adapter SK 65
    powierzchnia mocowania rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
    twardość 60 HR
    profil okrągłe
    długość L 58 mm
    Rodzaj produktu Głowice mocujące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 329934 20
    EAN / GTIN 2050001072986
    Numer producenta SK65BZIR20,0

    Opis

    Wykonanie:

    Z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.
    Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mmW zamówieniu podawać żądaną  mocowania.

    Zastosowanie:

    Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

    Wskazówka:

    Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.
    Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!