Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi 35,5 mm

Nr art.: 329934 35,5
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
⌀ zaciskania 35,5 mm
adapter SK 65
powierzchnia mocowania rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
twardość 60 HR
profil okrągłe
długość L 58 mm
Rodzaj produktu Głowice mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329934 35,5
EAN / GTIN 2050001076267
Numer producenta SK65BZIR35,5

Opis

Wykonanie:

Z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.
Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mmW zamówieniu podawać żądaną  mocowania.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!
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
    ⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka