Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi 57,5 mm

Nr art.: 329934 57,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zaciskania 57,5 mm
adapter SK 65
powierzchnia mocowania rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
twardość 60 HR
profil okrągłe
długość L 58 mm
Rodzaj produktu Głowice mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329934 57,5
EAN / GTIN 2050001076632
Numer producenta SK65BZIR57,5

Opis

Wykonanie:

Z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.
Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mmW zamówieniu podawać żądaną  mocowania.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka