Imadło MANOK 80

Nr art.: 329810 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Głowice mocujące (SK) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość uchwytu 80
masa 23 kg
zakres mocowania 5 mm - 80 mm
dokładność powtórzeń 0,01 mm
maksymalna siła zaciskająca 115 kN
rozstaw otworów mocujących 236 mm
⌀ koła osi otworów 165 mm
długość L 264 mm
szerokość B 210 mm
wysokość H 140 mm
rozwartość klucza 17 mm
⌀ główki 115 mm
Rodzaj produktu Kowadło blacharskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329810 80
EAN / GTIN 2050001922502
Numer producenta 1201/0010

Opis

Wykonanie:

imadło stacjonarne z masywnego odlewu. Duża siła mocowania, dokładność i sztywność.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe, wiertarki kolumnowe itd.

W dostawie:

1 klucz do mocowania.

Wskazówka:

Odpowiednie głowice mocujące patrz nr 329910329946.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka