{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość uchwytu | 42 | |
masa | 15 kg | |
zakres mocowania | 4 mm - 42 mm | |
dokładność powtórzeń | 0,01 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 80 kN | |
rozstaw otworów mocujących | 184 mm | |
⌀ koła osi otworów | 120 mm | |
długość L | 214 mm | |
szerokość B | 159 mm | |
wysokość H | 124 mm | |
rozwartość klucza | 17 mm | |
⌀ główki | 80 mm | |
Rodzaj produktu | Kowadło blacharskie |
Numer artykułu |
329810 42
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001922472
Kopiuj |
|
Numer producenta |
1201/0007
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |