{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość uchwytu | 65 | |
masa | 13 kg | |
zakres mocowania | 4 mm - 65 mm | |
dokładność powtórzeń | 0,01 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 105 kN | |
rozstaw otworów mocujących | 184 mm | |
⌀ koła osi otworów | 120 mm | |
długość L | 214 mm | |
szerokość B | 159 mm | |
wysokość H | 124 mm | |
rozwartość klucza | 17 mm | |
⌀ główki | 99,5 mm | |
Rodzaj produktu | Kowadło blacharskie |
Numer artykułu | 329810 65 | |
EAN / GTIN | 2050001922496 | |
Numer producenta | 1201/0005 |