Imadło MANOK 52

Nr art.: 329810 52
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Głowice mocujące (SK) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość uchwytu 52
masa 14 kg
zakres mocowania 4 mm - 52 mm
dokładność powtórzeń 0,01 mm
maksymalna siła zaciskająca 90 kN
rozstaw otworów mocujących 184 mm
⌀ koła osi otworów 120 mm
długość L 214 mm
szerokość B 159 mm
wysokość H 124 mm
rozwartość klucza 17 mm
⌀ główki 80 mm
Rodzaj produktu Kowadło blacharskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329810 52
EAN / GTIN 2050001922489
Numer producenta 1201/0006

Opis

Wykonanie:

imadło stacjonarne z masywnego odlewu. Duża siła mocowania, dokładność i sztywność.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe, wiertarki kolumnowe itd.

W dostawie:

1 klucz do mocowania.

Wskazówka:

Odpowiednie głowice mocujące patrz nr 329910329946.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka