{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK4 | |
stopień ochrony IP | IP 55 | |
zasilanie energią | energy-harvesting | |
⌀ korpusu | 68 mm | |
długość użytkowa B | 131 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 14 mm | |
maks. ⌀ kła 40° A | 35 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 48 mm | |
do detali o masie | 500 kg | |
maksymalna osiowa siła mocująca | 1 000 daN | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321740 4 | |
EAN / GTIN | 4045197947901 | |
Numer producenta | 321740 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie z siłomierzem analogowym i wydłużonym ostrzem, stożek Morse’a: 4
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
5 887,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
6 993,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 500 kg | 500 kg |
maksymalne bicie | 0,005 mm | 0,005 mm |
stożek Morse’a | MK4 | MK4 |
długość użytkowa B | 131 mm | 149 mm |
długość kła C | 48 mm | 45 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 14 mm | 35 mm |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący |