{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK5 | |
stopień ochrony IP | IP 55 | |
zasilanie energią | energy-harvesting | |
⌀ korpusu | 92 mm | |
długość użytkowa B | 162 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 18 mm | |
maks. ⌀ kła 40° A | 50 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 67 mm | |
do detali o masie | 800 kg | |
maksymalna osiowa siła mocująca | 1 430 daN | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321740 5 | |
EAN / GTIN | 4045197947918 | |
Numer producenta | 321740 5 |