{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK3 | |
stopień ochrony IP | IP 55 | |
zasilanie energią | energy-harvesting | |
⌀ korpusu | 60 mm | |
długość użytkowa B | 115 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 12 mm | |
maks. ⌀ kła 40° A | 28 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 39 mm | |
do detali o masie | 200 kg | |
maksymalna osiowa siła mocująca | 950 daN | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu |
321740 3
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197947895
Kopiuj |
|
Numer producenta |
321740 3
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |