{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK4 | |
stopień ochrony IP | IP 55 | |
zasilanie energią | energy-harvesting | |
⌀ korpusu | 70 mm | |
długość użytkowa B | 149 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 35 mm | |
maks. ⌀ kła 40° A | 14 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 45 mm | |
do detali o masie | 500 kg | |
maksymalna osiowa siła mocująca | 1 080 daN | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321720 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127510 | |
Numer producenta | 321720 4 |