{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK5 | |
⌀ korpusu D | 72 mm | |
długość użytkowa B | 146 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 10 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 35 mm | |
maksymalne bicie | 0,003 mm | |
długość kła C | 53 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
do detali o masie | 2 000 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321260 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774408 | |
Numer producenta | 321260 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obrotowe kły tokarskie 60° / 30° 5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 309,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 583,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
8 252,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 2 000 | 2 200 | 1 200 |
⌀ korpusu D | 72 | 72 | 72 |
maksymalne bicie | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
stożek Morse’a | MK5 | MK5 | MK5 |
długość użytkowa B | 146 | 136 | 136 |
największa ⌀ kła 60° A | 10 | 35 | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |